Beli jbl t450bt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  2. Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Mulai

    Rp189.900

    Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Deskripsi:
    Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
  3. Charzon Zipper Earphones
    Mulai

    Rp92.900

    Charzon Zipper Earphones
    Deskripsi:
    Noise Reduction Technology, Deep Bass, Zipper, Comfortable to Wear & Stays in the ears
    atribut:
    • Bass Type: Deep Bass
    • Technology: Noise Reduction
  4. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  5. JBL Headphone
    Mulai

    Rp369.900

  6. monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Deskripsi:
    It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
    • Type: Headband type
    • Material (headband): ABS
    • Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
    • Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
  7. Philips Headphone
    Mulai

    Rp139.900

  8. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  9. Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Deskripsi:
    - Rasakan suara HIFI,3D dengan Dual power loudspeakers dan CVC microphones.- Audio AUX yang kompatibel dengan banyak perangkat android atau ios.- Nyaman dipakai lama, dengan masa pakai baterai yang kuat.
    atribut:
    • Bluetooth Version: V5.0
    • Bluetooth Distance(m): 10
    • Battery Capacity(V)/(mAh): 3.7/300
    • Battery Life: 8 hours of gaming; 12 of playback
    • Bluetooth transmission distance(m): 10-15
    • Charging Interface: USB
    • Connection Cable(mm): 3.5 (Audio Cable)
    • Frequency Range (Hz-kHz): 20-20
    • Impedence of glass speaker(%): 32Ω ±15
    • Micrphone Sensitivity(dB): -42±3
    • Playing Time: About 10 hours (60% volume)
    • Speaker Sensitivity (dB): 110±3
    • Speaker Size (mm): 40
    • Surround: 9D
  10. AKG Headphones On-Ear Y30
    Mulai

    Rp1.099.900

    AKG Headphones On-Ear Y30
    Deskripsi:
    The new Y30 headphones come in stylish colors like Black, White and Red while still delivering the awesome acoustic performance that you demand from AKG. Based on the famous K420, the Y30 offer an acoustic performance that is delivered through pillow soft
    atribut:
    • Frequency Response: 13Hz-27kHz
    • Maximum Input Power: 50mW
    • Transducer: 40mm
    • Input Impedance: 32ohm
    • Sensitivity: 115 dB SPL/V
Daftar Harga jbl t450bt Terbaru October 2026
Logitech Headset StereoRp119.900
Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetRp189.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
Charzon Zipper EarphonesRp92.900
Logitech USB HeadsetRp439.900
JBL HeadphoneRp369.900
monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)Rp139.900
Philips HeadphoneRp139.900
Logitech USB HeadsetRp409.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)